Sada 6hranných zástrčných hlavic, 1/2 palcový čtyřhran 10-dílná, Počet nástavců: 10

Artiklové číslo: 639404 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Počet přepážek 10 ks
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Celková délka L 227 mm
Obal Bedna / krabice / box
Vhodné k použití ve strojích ne
Bezjiskrový ne
Počet kusů nářadí 10
Velikost pohonu, Čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 4 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Sada ano
Pohon Čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 639404 10
EAN / GTIN 4018754261642
Číslo výrobce 96031508
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M27.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice
6-hranné: 10 ks č. 643200
vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Uložení v: ABS plastový box