Garnitura vijačnih nastavkov za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 4-kotnik 10-delna, Število nastavkov: 10

Št. art.: 639404 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število nastavkov Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-19

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-19 mm
Dolžina 227 mm
Širina 131 mm
Višina 57 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 639404 10
EAN/GTIN 4018754261642
Številka proizvajalca 96031508
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123;
nasadni ključi
po DIN 3124.
Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5−M27.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 10 kosov, art. 643200
vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS