{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 10 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov | 4-19 mm | |
Dĺžka | 257 mm | |
Šírka | 147 mm | |
Výška | 45 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Stupeň naplnenia zásuvky v G | 5×10 | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 639402 10 | |
EAN/GTIN | 4062406061418 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava 6-hranných vkladacích hlavíc, 1/2 palcový štvorhran 10-dielne 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 550 kus/y s okamžitým dodaním
126,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 204 kus/y s okamžitým dodaním
90,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
Počet dielov | 10 | 10 |
Šírka | 147 | 149 |
Výška | 45 | 47 |
Dĺžka | 257 | 257 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |