Sada 6hranných zástrčných hlavic, 1/2 palcový čtyřhran 10-dílná, Počet nástavců: 10

Artiklové číslo: 639402 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 407 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Materiál chromvanadiová ocel
Počet přepážek 10 ks
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Označení výrobce Satz 6-kant-Schraubendreher-Einsätze 1/2 Zoll-Vierkant 10-teilig
Obal Bedna / krabice / box
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 4 mm
Druh produktu Vložka šroubováku
Povrch chromované
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 639402 10
EAN / GTIN 4062406061418
Číslo výrobce 639402 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M27.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice
6-hranné: 10 ks č. 643229
vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Uložení v: ABS plastový box