Sats med sexkants skruvdragarhylsor 1/2 tum-fyrkant 10 delar 10

Article no.: 639402 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 606 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 4-19
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 5×10

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 10
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 4-19 mm
Längd 257 mm
Bredd 147 mm
höjd 45 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Fyllnadsgrad i låda i G 5×10
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 639402 10
EAN / GTIN 4062406061418

Beskrivelse

Utförande:

Fäst-/förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;
hylsor
enligt DIN 3124.
In-/utvändiga fyrkantsfästen enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För insexskruvar med gänga M5 − M27.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

Skruvmejselhylsor
6-kant: 10 st nr 643229
storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Förvaring i: ABS-plastlåda

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar