851 S Bity na šrouby s křížovou drážkou Phillips pro rázové šroubováky, PH 1 x 70 mm

Č. pol.: 05018160001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05018160001
EAN/GTIN 4013288222510
Číslo výrobcu 05018160001
Číslo L L60020 4931

Popis

Popis:

  • Extra houževnatý bit na šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess.
  • Tím se zabrání předčasnému zlomení bitu a prodlouží se jeho životnost.
  • Vhodné pro použití s rázovým šroubovákem Wera 921.
  • S připojovacím rozměrem šestihranu 1/4″.

Výhoda:

  • Na šrouby s krížovou drážkou Phillips-Recess
  • Extra houževnaté pro dlouhou životnost
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″
  • Pro použití s rázovými šroubováky Wera 921

Rozsah dodávky:

  • 851 S Bity na šrouby s křížovou drážkou Phillips pro rázové šroubováky, PH 1 x 70 mm