• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

851 S Kreuzschlitz Phillips Bits für Schlagschraubendreher, PH 1 x 70 mm

Artikel-Nr.: 05018160001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05018160001
EAN / GTIN 4013288222510
Herstellernummer 05018160001
L-Nummer L60020 4931

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra zähharter Bit für Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess.
  • Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert.
  • Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921.
  • Mit 1/4″-Sechskant-Antrieb.

Vorteil:

  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Extra zähhart für eine lange Lebensdauer
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb
  • Für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921

Lieferumfang:

  • 851 S Kreuzschlitz Phillips Bits für Schlagschraubendreher, PH 1 x 70 mm