6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý s guľôčkovou hlavou

Č. pol.: 643439
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
262 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Použitie:

Na skrutkovanie pod uhlom do 25°.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, matne chrómovaná.