{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 23,5 mm | |
Hossz | 140 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
gömbvégű fejjel | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643439 5 | |
EAN / GTIN | 4062406265540 | |
Gyártó száma | 643439 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú gömbvégű fejjel, Hatszög: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
357 darabszám azonnal szállítható
10,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 211 darabszám azonnal szállítható
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható
13,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 23,5 mm | 22,5 mm | 21,5 mm |
Profil | Hatszögkulcs | 6-szög csavarhúzó | 6-szög rátűzőkulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Hatszög | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | ||
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |