• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo con cabeza esférica

Número de artículo: 643439
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
262 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Aplicación:

Para atornillar con un ángulo inferior a 25°.

Material:

Acero al cromo vanadio, con cromado mate.