Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä kuulapää

Tuote nro.: 643439
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
262 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

Käyttö:

Ruuvien vääntämiseen enintään 25°:n kulmassa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, mattakromattu.