6-hranná vložka, 3/4 50

Č. pol.: 644550 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
580 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/4

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 50 mm
Pohonný štvorhran 3/4 palec
⌀ na strane výstupu 68 mm
Dĺžka 70 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 644550 50
EAN/GTIN 4045197561084

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Presne tolerované veľkosti kľúčov. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka