6hranná hlavice, 3/4 palce, Rozměr klíče: 50mm

Artiklové číslo: 644550 50
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
233 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 70 mm
Norma DIN 3124
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 50 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 68 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Set / sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 644550 50
EAN / GTIN 4045197561084
Číslo výrobce 644550 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Přesně tolerované otvory klíče. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-D 20 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.