Nasadka 6-kątna, 3/4 cala, rozwartość klucza: 50mm

Nr art.: 644550 50
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
237 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 70 mm
Norma DIN 3124
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 50 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 68 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 644550 50
EAN / GTIN 4045197561084
Numer producenta 644550 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazdo 4-kątne D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:

DIN 3124-S

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.