6-hranná vložka, 1/2 24

Č. pol.: 642200 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
410 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Materiál: Vysokovýkonná oceľ HPQ®

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 24 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na strane výstupu 32 mm
Dĺžka 42 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Materiál Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Povrch povrch chrómovaný cez nikel
s profilom AS-drive Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 642200 24
EAN/GTIN 4018754005963
Číslo výrobcu 03030024

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch. Profil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka