3/8″ nástrčný klíč šestihran SW.24 mm D.35 mm

Č. pol.: 02010024
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02010024
EAN/GTIN 4018754149148
Číslo výrobcu 02010024
Číslo L L60010 4447

Popis

Popis:

  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5 M, DIN EN 3709
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 31,5 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 21 mm
  • Výška mm (h): 32 mm
  • Délka [mm): 35 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • t1: 18 mm
  • t2: 21,2 mm
  • Hmotnost: 92 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 24 mm