Insert de clé à douille 10 mm (3/8 ″) SW.24 mm L.35 mm

Réf.: 02010024
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02010024
EAN / GTIN 4018754149148
Réf. fabricant 02010024
Article hors catalogue L60010 4447

Description

Description:

  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 31,5 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 21 mm
  • Hauteur mm (h): 32 mm
  • Longueur mm (L): 35 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 18 mm
  • t2: 21,2 mm
  • Poids: 92 g
  • Ouverture de clé [mm]: 24 mm