{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 20,8 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozmer cez steny | 13/16 palec | |
⌀ na strane výstupu | 27,7 mm | |
Dĺžka | 83 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Zádržný mechanizmus pre zápalné sviečky | gumený držiak | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642450 20,8 | |
EAN/GTIN | 4018754005734 | |
Číslo výrobcu | 03020208 |