12-kulmainen sytytystulppahylsy, 1/2 tuumaa 20,8 mm

Tuote nro.: 642450 20,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 20,8 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Avainkoko 13/16 tuuma
⌀ poistopuolella 27,7 mm
Pituus 83 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Sytytystulppien kiinnitystapa Pitokumi
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta krominiklattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 642450 20,8
EAN / GTIN 4018754005734
Valmistajan numero 03020208

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma DIN 3120.
Kumiosa sytytystulppien paikallaan pitämistä varten.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvin kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistelty.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.