1/4″ nástrčný klíč šestihran SW.1/4 ″ D.50 mm

Č. pol.: 01640016
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01640016
EAN/GTIN 4018754001668
Číslo výrobcu 01640016
Číslo L L60010 316

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • ASME B 107,1, FED. Specifikace GGG-W-641, SAE JAKO 954-E.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 9,4 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,2 mm
  • Výška mm (h): 11 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42 mm
  • Hmotnost: 19 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1/4 ″