Chiavi a bussola

Codice art.: 01640016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 01640016
EAN / GTIN 4018754001668
Codice del produttore 01640016
Numero-L L60010 316

Descrizione

Descrizione:

  • lungo
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 9,4 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,2 mm
  • Altezza mm (h): 11 mm
  • Lunghezza [mm]: 50 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42 mm
  • Peso: 19 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1/4 ″