{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 8 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 10 mm | |
Norma | DIN 896 B | |
Celková dĺžka | 120 mm | |
⌀ otvoru otočného čapu | 6,3 mm | |
Materiál | Kalená oceľ, chrómovaná | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 620120 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197438041 |