Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 15/16″

Č. pol.: J.15/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky J.15/16
EAN/GTIN 3148510278650
Číslo výrobcu J.15/16
Číslo L L60130 7122

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 15/16
  • d [mm]: 26,3
  • d1 [mm]: 31,3
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 136