Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 15/16″

Artiklové číslo: J.15/16
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.15/16
EAN / GTIN 3148510278650
Číslo výrobce J.15/16
L-číslo L60130 7122

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 15/16
  • d [mm]: 26,3
  • d1 [mm]: 31,3
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 136