Nástrčkový kľúč s rukoväťou ohybný 10

Č. pol.: 622401 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 10 mm
Celková dĺžka 289 mm
Dĺžka čepele 175 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622401 10
EAN/GTIN 4045197950154

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná.
S ohybnou stopkou, iba pre pravostranné uťahovanie do max. 5 Nm. Dĺžka čepele 150 mm, okrem veľkosti 10 so 175 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Nástrčkový kľúč s rukoväťou ohybný 10

Nástrčkový kľúč s rukoväťou ohybný 10

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
19,03 €
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
16,38 €
15,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
9,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
689 kus/y s okamžitým dodaním
9,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
11,61 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
8,22 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
10,18 €
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč
Celková dĺžka 289 277 172 232 382 157 262
Dĺžka čepele 175 200 65 125 350 125 230
Norma DIN 3125
Rozmer cez steny 10 10 10 10 10 10 10
Druh produktu Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka