Užmaunamas raktas su rankena lankstus, Rakto dydis: 10mm

Prekės Nr.: 622401 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis ties.
Rankenos savybės ergonomišk.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 10 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams 14 mm
Su šarnyrine galvute, išoriniams šešiabriauniams varžtams ne
Ypatybė, išoriniams šešiabriauniams varžtams su lanksčiu kotu
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Bendras ilgis 289 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622401 10
EAN / GTIN 4045197950154
Gamintojo numeris 622401 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; chromuota.
Lankstus kotas, tik dešininiam priveržimui iki maksimaliai 5 Nm. Geležtės ilgis 150 mm, išskyrus dyd. 10, kai ilgis 175 mm