Izvijači za matice z ročajem fleksibilni, Zev ključa: 10mm

Št. art.: 622401 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 10 mm
Dolžina L 30 mm
⌀ na izhodni strani 14 mm
celotna dolžina 289 mm
Dolžina rezila 175 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 622401 10
EAN/GTIN 4045197950154
Številka proizvajalca 622401 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano.
Z gibkim steblom, za zatezanje v desno do maks. 5 Nm. Dolžina rezila 150 mm, razen vel. 10 s 175 mm