{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 5 mm | |
Norma | DIN 3125 | |
Celková dĺžka | 212 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622201 5 | |
EAN/GTIN | 4045197949844 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčkový kľúč s rukoväťou dlhé 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
288 kus/y s okamžitým dodaním
7,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
17,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
7,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 212 | 231 | 152 |
Dĺžka čepele | 125 | 150 | 65 |
Norma | DIN 3125 | ||
Rozmer cez steny | 5 | 5 | 5 |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |