Hylsyavain, kahva pitkä 5 mm

Tuote nro.: 622201 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
316 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 5 mm
Standardi DIN 3125
Kokonaispituus 212 mm
Terän pituus 125 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 622201 5
EAN / GTIN 4045197949844

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen voimakahva, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. Terä kromivanadiiniterästä, kromattu.

Standardi:

Pitkä malli, DIN 3125.

Ohje:

HOLEX-hylsyavainruuvitaltta on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 622202).
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin