{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Geležtės ilgis | 125 mm | |
| Rankenos savybės | ergonomišk. | |
| Rankenėlės tipas | standartinė rankena | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 5 mm | |
| Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 7,9 mm | |
| Su šarnyrine galvute, išoriniams šešiabriauniams varžtams | ne | |
| Produkto rūšis | raktai galvutėms ir veržlėms | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | chromuot. | |
| Standartas | DIN 3125 | |
| Bendras ilgis | 212 mm | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams |
| Produkto numeris | 622201 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197949844 | |
| Gamintojo numeris | 622201 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |