{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 4,5 mm | |
Norma | DIN 3125 | |
Celková dĺžka | 212 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622201 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197949837 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčkový kľúč s rukoväťou dlhé 4,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
6,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
7,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 212 | 152 |
Dĺžka čepele | 125 | 65 |
Norma | DIN 3125 | |
Rozmer cez steny | 4,5 | 4,5 |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |