Cheie tubulară cu mâner lungă 4,5 mm

Cod articol: 622201 4,5
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 4,5 mm
Standard DIN 3125
Lungimea totală 212 mm
Lungimea lamei 125 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 622201 4,5
EAN / GTIN 4045197949837

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimă pentru momentul de torsiune şi confort. Cap din oţel crom-vanadiu, cromat.

Standard:

Model lung conform DIN 3125.

Notă:

HOLEX Chei tubulare cu mâner, disponibile în eShop-ul nostru inclusiv cu dimensiuni în inch (Cod 622202).
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături