{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás | 4,5 mm | |
| Szabvány | DIN 3125 | |
| Hossz L | 32 mm | |
| Profil oldali ⌀ | 7 mm | |
| Teljes hossz | 212 mm | |
| Pengehossz | 125 mm | |
| Profil | 6-szög dugókulcs | |
| Termék fajtája | Dugókulcs |
| Cikkszám | 622201 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197949837 | |
| Gyártó száma | 622201 4,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |