Nástrčkový kľúč s T-rúčkou, dĺžka čepele 200 mm 13

Č. pol.: 622601 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 13 mm
Celková dĺžka 275 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622601 13
EAN/GTIN 7610733291342
Číslo výrobcu 1202.13-230

Popis

Prevedenie:

Čisto opracovaná, hlboká 6-hranná hlava kľúča.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka