• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

1/4″ Nástrčný klíč sada na přídržné liště 150 mm

Č. pol.: RS2025/7-L28(IP)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RS2025/7-L28(IP)
EAN/GTIN 4991644218462
Číslo výrobcu RS2025/7-L28(IP)
Číslo L L60050 8792

Popis

Popis:

Délka: 150 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP
TORX PLUS Vnější profil
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel