• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/4″ Juego de llaves de vaso en el carril de sujeción 150 mm

Número de artículo: RS2025/7-L28(IP)
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RS2025/7-L28(IP)
EAN / GTIN 4991644218462
Número del fabricante RS2025/7-L28(IP)
Número L L60050 8792

Descripción

Descripción:

Longitud: 150 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP
TORX PLUS Perfil externo
Superficie: cromado + fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas