Vložka nástrčného kľúča pre 3/8 palcové zapaľovacie sviečky 20,8

Č. pol.: 637340 20,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 20,8 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
⌀ na strane výstupu 27,2 mm
Dĺžka 65 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Zádržný mechanizmus pre zápalné sviečky korunová pružina
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637340 20,8
EAN/GTIN 4000896040674
Číslo výrobcu 880KF

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
6-hranné násady nástrčného kľúča.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

UPOZORNENIE!
K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!
Číslo odporúčaného produktu: 637329

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely