• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Avainhylsy sytytystulpille, 3/8 tuumaa 20,8 mm

Tuote nro.: 637340 20,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 20,8 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
⌀ poistopuolella 27,2 mm
Pituus 65 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Sytytystulppien kiinnitystapa Jousikiinnitys
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637340 20,8
EAN / GTIN 4000896040674
Valmistajan numero 880KF

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
6-kulmaiset avainhylsyt.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.