Nastavak za nasadne ključeve za svjećice za paljenje, 3/8 cola 20,8 mm

Artikl br.: 637340 20,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 20,8 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 27,2 mm
Duljina 65 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Mehanizam pričvršćivanja za svjećice Krunska opruga
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637340 20,8
EAN / GTIN 4000896040674
Broj proizvođača 880KF

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
6-kutni nastavci za nasadni ključ.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.