Rukoväť račne „Insider Pro Ratchet“ s 1/4 palcovými bitmi s magnetom 30

Č. pol.: 676665 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
493 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uchytenie bitu: D 6,3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Insider Pro Ratchet
Dĺžka čepele 30 mm
Uchytenie bitu D 6,3
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
Celková dĺžka 158 mm
otočný uzáver nie
Možnosť prepnutia na ľavý-pravý chod Áno
s rukoväťou s račňou Áno
s teleskopickou stopkou nie
vrát. bitov Áno
Integrovaný zásobník bitov Áno
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676665 30
EAN/GTIN 7610733233069
Číslo výrobcu 6510.R-30

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s račňou „multicraft“ z plastu vystuženého sklenenými vláknami s výklopným zásobníkom bitov. Pre chod doľava a doprava (uhol upnutia 15°) s integrovanou stredovou polohou (blokovaná račňa). Upínač na 1/4-palcové bity C 6,3 so silným trvalým magnetom. Obsahuje 10 kusov bitov C 6,3.

Vhodné pro:

1/4 palcové bity so stopkou C 6,3.

Obsah:

1 kus:
na rovnú drážku, č. 675300 veľ. 5,5; 6
pre Phillips, č. 675281 veľ. 2/25
pre Pozidriv, č. 675285 veľ. 2/25
pre vnútorný šesťhran, č. 675290 veľ. 3; 4
pre vnútorný Torx®, č. 675295 veľ. TX10; TX15; TX20; TX25

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely