Držiak náradia SmartHolder 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40 profil s drážkou, profil s krížovou drážkou PH, profil Pozidriv PZ, vnútorný šesťhranný profil, vnútorný profil TORX®,

Č. pol.: 2300SH-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300SH-1
EAN/GTIN 4000896246588
Číslo výrobcu 2300SH-1
Číslo L L60140 5752

Popis

Popis:

  • Praktická sada náradia – pre každého remeselníka alebo pre domácnosť – ideálna ako doplnok k kufríku na náradie
  • Mimoriadne praktický a kompaktný s maximálnym náradím v najmenšom priestore s najlepším prehľadom
  • Novo navrhnutý mini full-oceľový fine-tooth reverzibilný račňový ∙ 60 zubov ∙ 6 ° prevádzkový uhol pre prácu v stiesnených priestoroch
  • Držiak bitov (dĺžka 80 mm) s magnetom pre bezpečné držanie bitov
  • 18 bitov dlhé 25 mm ∙ 11 bitov dlhé 50 mm
  • Adaptéry bitov
  • 6 vložky zakladacích kľúčov
  • HAZET SmartHolder – vyvinutý a vyrábaný „Made in Germany“
  • Stabilné, ľahko prístupné umiestnenie nástroja
  • Ľahko sa čistí
  • Zásobník bitov s funkciou inštalácie stlačením bočného tlačidla
  • Tyče bitov sa navzájom tlačia od seba – jednoduché odstránenie všetkých bitov
  • Nástrojová garáž s držiakom hrotov – dá sa nastaviť jednoduchým ťahaním jedného z dvoch nástrojov
  • Po zatvorení sú všetky časti bezpečne zaistené – nie je možné ich vypadnúť. Ak chcete zásuvku vybrať, otočte objímku a potiahnite ju nahor
  • Pohon: Pevný šesťuholník 6.3 (1/4 palcov), dutý štvorec 6.3 mm (1/4 palcov)
  • Prítlak: Štrbinový profil, profil krížových drážok pH, profil Pozidriv PZ, vnútorný šesťuholníkový profil, vnútorný profil TORX®, Šesťhranný trakčný profil na vonkajšej strane
  • Veľkosť kľúča: ∙ 0.6 x 4.5 – 0.8 x 5.5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Rozmery / dĺžka: 184 mm x 92 mm x 26 mm
  • Pre manuálnu prevádzku
  • Počet nástrojov: 39

Rozsah dodávky:

  • 810BMK
  • 850-5.5
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-10
  • 850-12
  • 850-13
  • 863MB
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-8
  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2204NSLG-5
  • 2204NSLG-6
  • 2208N-6
  • 2208NSLG-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2215NSLG-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2216NSLG-PZ1
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25
  • 2223NSLG-T30
  • 2239N-6
  • 2304N