Bit Impaktor pre vnútorný šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Súprava s 10 bitmi 4

Č. pol.: 674116 4
Nastavte cenu 10 ks (4,81 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Počet dielov 10
Dĺžka bitu 25 mm
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Farebné kódovanie Áno
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674116 4
EAN/GTIN 4013288223852
Číslo výrobcu 05057604001

Popis

Prevedenie:

Vybraná kvalita ocele, technológia kalenia, výrobný proces a špeciálne geometrie vedú k vynikajúcim výsledkom na skrutkovačoch IMPACT. Spolu s diamantovou vrstvou (výrazne znižuje sily cam out) a torznou zónou sa dosiahne až 5-násobne dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými bitmi.

Použitie:

Skrutkovače IMPACT vytvoria vďaka funkcii otáčania nárazu množstvo maximálnych síl, ktoré „normálne bity“ trvalo nedokážu vydržať. Bity IMPAKTOR sú špeciálne koncipované na použitie v skrutkovačoch s príklepom a podľa výstupu dosahujú mnohonásobne dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými štandardnými bitmi.