Impaktor Bit für Innen-Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Set mit 10 Bits, Sechskant: 4mm

Artikel-Nr.: 674116 4
Setpreis 10 Stück (4,78 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberfläche Diamant-Beschichtung
Länge Klinge l1 25 mm
Anzahl Werkzeuge 10
Verpackung Kunststoffkoffer
Anzahl Teile 10 St.
Serie Impaktor
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Produktart Bits/Klingen
Set/ Satz ja
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 674116 4
EAN / GTIN 4013288223852
Herstellernummer 05057604001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ausgewählte Stahlqualität, Härtetechnologie, Produktionsverfahren und spezielle Geometrien führen zu herausragenden Ergebnissen auf IMPACT-Schraubern. In Verbindung mit der Diamantbeschichtung (vermindert Cam-Out-Kräfte signifikant) und der Torsionszone ergibt sich eine bis zu 5fach höhere Standzeit gegenüber Standardbits.

Verwendung:

IMPACT-Schrauber erzeugen durch ihre Dreh-Schlag-Funktion eine Vielzahl von Kraftspitzen, denen „normale Bits“ auf Dauer nicht standhalten. IMPAKTOR-Bits sind speziell für den Einsatz in Schlagschraubern konzipiert und erreichen je nach Abtrieb ein Vielfaches der Standzeiten gegenüber herkömmlichen Standardbits.