Bit Impaktor pre skrutky Torx®, 1/4 palca E 6,3 Súprava s 5 bitmi TX20

Č. pol.: 674128 TX20
Nastavte cenu 5 ks (7,44 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov 5
Dĺžka bitu 50 mm
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Farebné kódovanie Áno
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674128 TX20
EAN/GTIN 4013288223982
Číslo výrobcu 05057664001

Popis

Prevedenie:

Vybraná kvalita ocele, technológia kalenia, výrobný proces a špeciálne geometrie vedú k vynikajúcim výsledkom na skrutkovačoch IMPACT. Spolu s diamantovou vrstvou (výrazne znižuje sily cam out) a torznou zónou sa dosiahne až 5-násobne dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými bitmi.

Použitie:

Skrutkovače IMPACT vytvoria vďaka funkcii otáčania nárazu množstvo maximálnych síl, ktoré „normálne bity“ trvalo nedokážu vydržať. Bity IMPAKTOR sú špeciálne koncipované na použitie v skrutkovačoch s príklepom a podľa výstupu dosahujú mnohonásobne dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými štandardnými bitmi.