Impaktor antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Rinkinys su 5 antgaliais TX20

Prekės Nr.: 674128 TX20
Rinkinio kaina 5 vnt. (7,02 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Dalių skaičius 5
Antgalio ilgis 50 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Spalvinis žymėjimas taip
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674128 TX20
EAN / GTIN 4013288223982
Gamintojo numeris 05057664001

Aprašymas

Modelis:

Rinktinės kokybės plienas, ypatinga grūdinimo technologija ir gamybos metodas bei speciali geometrija užtikrina puikius darbo su IMPACT suktuvais rezultatus. Dėl deimantinės dangos (žymiai sumažinančios Cam-Out jėgas) ir sukimo zonos antgalių patvarumas padidėja iki 5 kartų, lyginant su standartiniais.

Paskirtis:

Smūginiai suktuvai, veikdami sukimo-kalimo principu, sukuria daug jėgos piko momentų, kurių „normalūs antgaliai“ ilgą laiką neatlaiko. IMPAKTOR antgaliai yra specialiai sukurti smūginiams suktuvams ir, priklausomai nuo pasirinktos suktuvo galios, yra daug kartų patvaresni už standartinius antgalius.