Impaktor-bit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Set met 5 bits TX20

Artikelnummer: 674128 TX20
Prijs instellen 5 Stuk (7,02 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen 5
Bit lengte 50 mm
Bit-zeskantschacht E 6,3
Kleurcodering ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674128 TX20
EAN/GTIN 4013288223982
Nummer fabrikant 05057664001

Omschrijving

Uitvoering:

een uitgelezen staalkwaliteit, hardheidstechnologie, productieproces en speciale geometrieën zorgen voor uitstekende resultaten op IMPACT-schroefmachines. In combinatie met de diamantcoating (vermindert Cam-Out-krachten significant) en de torsiezone is een tot 5 keer hogere standtijd ten opzichte van standaardbits mogelijk.

Toepassing:

IMPACT-schroefmachines genereren door hun draai-slagfunctie een groot aantal krachtpieken, waartegen ‘normale bits’ op den duur niet bestand zijn. IMPAKTOR-bits zijn speciaal voor de toepassing in slagschroefmachines ontworpen en bereiken afhankelijk van de aandrijving een veelvoud van de standtijden ten opzichte van de gebruikelijke standaardbits.