1/4″ Šroubovací bit 7 mm

Č. pol.: 2010M-25 7mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2010M-25 7mm
EAN/GTIN 4991644006274
Číslo výrobcu 2010M-25 7mm

Popis

Popis:

Délka: 25 mm
Rozměr D2: 13,1 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 7 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel