1/4″ Csavarhúzóhegy 7 mm

Cikkszám: 2010M-25 7mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2010M-25 7mm
EAN / GTIN 4991644006274
Gyártó száma 2010M-25 7mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 25 mm
Dimenzió D2: 13,1 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7 mm
Külső hatszög
Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél