{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu; nárazuvzdorný; stohovateľný | |
Vonkajší rozmer dĺžka | 627 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 475 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 292 mm | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 538 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 405 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 250 mm | |
Objem | 53 l | |
Počet uzáverov | 4 | |
Počet postranných rukovätí | 2 | |
Počet kolies | 2 | |
maximálne naloženie | 37,2 kg | |
Hmotnosť | 11,3 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692930 5326 | |
EAN/GTIN | 8024482177014 | |
Číslo výrobcu | 5326.B |