Bicycle Set 9, 10 dílný

Č. pol.: 05004177001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05004177001
EAN/GTIN 4013288220646
Číslo výrobcu 05004177001
Číslo L L60020 4806

Popis

Popis:

  • Spousta cyklistického nářadí v minimálním prostoru.
  • Třídění 9 bitů z nerezové oceli podle profilů a velikostí umožňuje rychlý přístup ke správnému nářadí.
  • S bitovou ráčnou Wera Zyklop Mini 1 zápustkově kovaném celoocelovém provedení.
  • Mechanismus s 60 jemnými zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci.
  • Rýhovací kolečko umožňuje rychlé šroubování v úzkých místech, kam se nevejde ráčna.
  • Snadné přepínání levého a pravého chodu.
  • Ergonomicky tvarovaná hlava a páčka ráčny.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Výhoda:

  • 10dílná sada Zyklop Mini
  • Mini ráčna vhodná pro přímé upnutí bitů s ořechy 1/4″
  • Zápustkově kované celokovové provedení pro krouticí momenty přes 65 Nm
  • Mechanika ráčny s jemným ozubením a malý zpětný úhel 6°
  • Bity z nerezové oceli

Rozsah dodávky:

  • Bicycle Set 9, 10 dílný; 1x 8001 A Ráčna na bity ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 3851/1 TS Bity z nerezové oceli: PH 2 x 25 mm; 2x 3867/1 TS Bity TORX® z nerezové oceli: TX 10x25 mm, TX 25x25 mm; 6x 3840/1 TS Bity z nerezové oceli: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm